Beli harga vakum cleaner di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sirena High Quality Water Filtration Vacuum CleanerDeskripsi:Dengan menggunakan 2 liter air mampu menyaring kuman, bakteri, debu, tungau penyebab ASMA dan ALERGI.Semua produk Vacuum cleaner berkualitas tinggi yang menggunakan sistem pembersih dengan Air harganya cenderung mahal. untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan perangkat vacuum cleaner jenis ini, maka di ciptakan SIRENA - yaitu perangkat vacuum cleaner yang memiliki sistem pembersihan dengan media air yang membadai yang bermutu tinggi tetapi harga yang sangat bersahabat (value for money).SIRENA menawarkan pilihan sistem pembersihan dengan Air yang membadai yang paling power-full, efektif dan ekonomis bagi semua yang perduli dengan kesehatan dan kebersihan lingkungan dalam ruangan atau rumah.atribut:
- Electrical Power (W): 750-1200
- Material: Plastic-ABS Premium Quality
- KARCHER HOME & GARDEN Dry Vacuum Cleaners (Vacuum Cleaner Kering)Deskripsi:KARCHER Dry Vacuum Cleaners – efficient cleaning with less power The new VC vacuum cleaners impress with their energy efficiency and comfort. With EasySlider obstacle guide, QuickClick system, cord storage, HEPA 12 filter (EN1822:1998).
- NILFISK Vacuum Cleaner Wet and DryDeskripsi:The Nilfisk wet and dry range of vacuum cleaners includes durable machines from 20 to 75 liters that can take on any application, big or small. With outstanding performance and features like easy emptying and corrosion resistance, our range of wet and dry
- KARCHER Professional Backpack Vacuum CleanerDeskripsi:KARCHER Back Pack Vacuum Cleaner is The new backpack vacuum cleaner BV 5/1 can be carried comfortably on the back like a rucksack above all because of its low weight of just 5.3 kg. The BV 5/1 is particularly used where it is too thight for conventional vacuum cleaners: Between seat rows of cinemas and theatres, in buses, trains and airplane cabs, in stairways of hotels and offices as well as in strongly transferred areas.atribut:
- Air Flow Rate (L/s): 53
- Cable Length (m): 15
- Turbine Power (W): 800
- Vacuum (mbar/kPa): 240/24
- Voltage (V): 220-240
- Part Number: 1.394.200.0
- Container Capacity (L): 5
- Dimensions (mm): 400x320x540
- Frequency (Hz): 50-60
- Maximum Rated Input Power (W): Max. 800
- Sound Pressure Level (dBA): 62
- Standard Nominal Width: ID/35
- DeLonghi Vacuum Cleaneratribut:
- Color: Violet
- Dimensions (wxdxh mm): 100x90x1100
- Parking Position: Vertical
- Dust tank capacity: 1 L
- Complete Charge (hour): 45
- BOSCH Dry Vacuum Cleaner CordlessDeskripsi:Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXXatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- RIDGID Penyedot Debu Basah dan Keringatribut:
- Filter Type Included: VF4000, standard filter
- Voltage (V): 230 IEC Compliant
- Catalog Number: 0
- So Klin Pembersih Lantai PouchDeskripsi:So Klin lantai, pembersih lantai formula baru dengan wangi aroma terapi, menjadikan lantai bersih dari kuman dan mengkilap, serta mengharumkan ruangan sepanjang hari sehingga rumah anda lebih nyaman.atribut:
- Packaging: Pouch
- MultiPro Vacuum CleanerDeskripsi:- Filter dapat dicuci - Motor terlindungi dari air - Alat fungsi tiup - Tanki plastik - Roda plastikatribut:
- Capacity (L): 10
- Power (W): 650
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50
- Dimensions (cm): 30.5x29.5x36
- RYOBI Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)atribut:
- Power: 1.400W
- Tank Capacity: 30L
- Dry Vacuum: Cartridge filter
- Wet Vacuum: Foam filter
- Maspion Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Deskripsi:Wattage : 230-1600WVoltage : 220V 50HzDimensions : 655x355x350mmatribut:
- Capacity (L): 1.5
- KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan KeringDeskripsi:Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Yuri Porstex Pembersih Porselen dan Keramik BiruDeskripsi:Porstex cairan pembersih kuat secara efektif mampu menghilangkan noda membandel sekaligus kuman dari permukaan porselen dan keramik . Hanya dalam beberapa menit, permukaan porselen dan keramik menjadi bersih seperti baru. Dapat digunakan untuk membersihkan dapur, kamar mandi, dan lainnya. Jangan digunakan pada terraso, marmer, granit, dan parkit. Kenakan sarung tangan ketika menggunakan.atribut:
- Product Form: Liquid
- SOS Pembersih LantaiDeskripsi:S.O.S pembersih lantai anti bacterial. Efektif membersihkan lantai dan kamar mandi, mengharumkan ruangan serta membunuh kuman. Menjadikan ruangan Anda menjadi lebih bersih dan lebih nyaman.atribut:
- Packaging: Pouch
Daftar Harga harga vakum cleaner Terbaru March 2026
| Sirena High Quality Water Filtration Vacuum Cleaner | Rp21.999.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Dry Vacuum Cleaners (Vacuum Cleaner Kering) | Rp1.899.900 |
| NILFISK Vacuum Cleaner Wet and Dry | Rp7.599.900 |
| KARCHER Professional Backpack Vacuum Cleaner | Rp9.199.900 |
| DeLonghi Vacuum Cleaner | Rp2.199.900 |
| BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless | Rp1.999.900 |
| RIDGID Penyedot Debu Basah dan Kering | Rp3.299.900 |
| So Klin Pembersih Lantai Pouch | Rp12.900 |
| MultiPro Vacuum Cleaner | Rp699.900 |
| RYOBI Vacuum Cleaner (Penyedot Debu) | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101542256-1.jpg)







/P101004314-1.jpg)
/P101546322-2.jpg)